missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Mått (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Storage Bin |
| Material | HDPE |
| Färg | Gult |
| Form | Rectangular |
| För användning med | Feed and Roller Conveyor |
| För användning med (applikation) | Food Storage |
| Serie | 7 |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 160 x 105 x 75 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering