missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kappes Systeme™ HDPE Storage Bin

Produktkod. 10748893
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Mått (L x B x H):
85 x 105 x 45 mm
160 x 105 x 75 mm
230 x 140 x 130 mm
290 x 140 x 130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10748893

Brand: Kappes Systeme™ 6005.00.0551

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Typ Storage Bin
Material HDPE
Färg Rött
Form Rectangular
För användning med Feed and Roller Conveyor
För användning med (applikation) Food Storage
Serie 7
Kvantitet 1/Pk.
Mått (L x B x H) 160 x 105 x 75 mm
Längd (metrisk) 160 mm
Bredd (metrisk) 105 mm
Höjd (metrisk) 75 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.