missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Grant Instruments Värmeblock för TS-DW Centrifuge

Produktkod. 30274386
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Håller:
Abgene 96-brunnars platta, 1,2 ml
Abgene 96-brunnsplåt, 800 μl
Corning En Xygen 96/600μ L
EPPENDORF 96/500 μl-blocket Deepwell
Märke Deep Well Plate, 1,1 mL
Nunc, 96/2000μ L
PCR-platta
PlateOne, 96/0,5 ml
PlateOne, 96/2 ml
PowerMag Glaspärlplatta 96
Riplate 96/1000μ L
Riplate, 96/2000μ L
SSI Bio
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller
30274386 PlateOne, 96/2 ml
30274357 EPPENDORF 96/500 μl-blocket Deepwell
30274370 PlateOne, 96/0,5 ml
30274388 Corning En Xygen 96/600μ L
30274344 Abgene 96-brunnsplåt, 800 μl
17848970 Abgene 96-brunnars platta, 1,2 ml
30274352 Märke Deep Well Plate, 1,1 mL
30274383 Riplate 96/1000μ L
30274366 SSI Bio
30274333 PowerMag Glaspärlplatta 96
30274354 Nunc, 96/2000μ L
30274362 Riplate, 96/2000μ L
30274368 PCR-platta
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30274386 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer B2PO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7535.00 SEK
    6809.11 SEK / Paket med 1
    Save 725.89 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Profilerad för att passa block exakt för maximal värmeöverföring.

Blocktillbehör för användning med TS-DW

Finns för att passa följande block:

  • EPPENDORF 96/500μ L
  • Deepwell BlockPlateOne, 96/0,5 ml
  • Corning En Xygen 96/600μ L
  • Abgene 96-brunnars tallrik, 800μ L
  • Abgene 96-brunnars platta, 1,2 ml
  • Märke Deep Well Plate, 1,1 mL
  • Riplate 96/1000μ L
  • SSI BioPowerMag Glaspärlplatta 96
  • Nunc 96/2000μ L
  • PlateOne, 96/2 mLRiplate, 96/2000μ L
  • PCR-platta
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Kammarmaterial Aluminium
För användning med (utrustning) TS-DW
Håller PlateOne, 96/2 ml
Material Aluminium
Antal platser 1
Relativ luftfuktighet 80%
Typ Värmeblock
För användning med (applikation) Termisk blandning
Uppvärmningstid 6 min. till 37 °C
Antal block 1
Produktlinje TS-DW Thermoshaker
Kvantitet 1 st
Garanti 2 år
Mått (L x B x H) 3,25 x 5 x 0,75 tum.
Längd (engelska) 3,25 tum.
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 80 mm
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 20 mm
Djup (engelska) 5 tum
Djup (metriskt) 127 mm
Fraktvikt (engelska) 2.2 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 1.8 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.