missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Heizpatrone, DxL= 12,5 x 80 mm, 250 W

Brand:  Horst 514081

Heizpatrone, DxL= 12,5 x 80 mm, 250 W

Produktkod. 10780023

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.85 SEK
    631.05 SEK / Varje
    Save 100.80 SEK
    13% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 20-01-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.