missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine |
| Smältpunkt | 190°C to 192°C |
| Kvantitet | 10 g |
| Beilstein | 91510 |
| Formel vikt | 315.42 |
| Procent renhet | 98% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?