missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Scotch-Brite™ Högpresterande mikrofiberservetter 2010
Beskrivning
- Extremt effektiv och luddfri rengöring på praktiskt taget alla ytor
- Högkvalitativa rengöringsresultat vid användning med eller utan vatten och med eller utan rengöringsmedel
- Extremt slitstark och tål upp till 500 tvättcykler
- Kan tvättas i maskin upp till 95 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flerfunktionsservett |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 360 x 320 mm |
| För användning med (applikation) | Ta bort damm, smuts, olja och fett |
| Förpackningsmängd | 5/Pk. |
| Skötselråd | Maskintvättbar |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?