missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bohlender™ Ersättningsskruvlock för hög temperatur

Produktkod. 10583822
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Trådstorlek (metrisk):
63 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk)
10583822 63 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10583822 Leverantör Bohlender™ Leverantörsnummer D63440
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Färg Svart
Material Glasfiberförstärkt PPS
Max. Temperatur (metrisk) –50 till 250 °C
Driftstemperatur –50 till 250 °C
Skruvfärg Svart
Skruvmaterial Glasfiberförstärkt PPS
Temperaturområde (metriskt) –50 till 250 °C
Trådstorlek (metrisk) 63 mm
Halsfinish 63 mm
Produkttyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 0,8 till 10 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.