missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Högtemperaturviskositetsstandard; UKAS ISO/IEC17025 och ISO 17034 certifierad, viskositet 431,7 mPa.s (60° C), Paragon Scientific™

Produktkod. 16070370
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16070370 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16070370 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer S2000S

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade högtemperaturviskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen kontrolleras exakt.

  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Kinematisk (cSt), dynamisk viskositet (mPa·s) och densitet (g/mL) ges vid alla temperaturer
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien

Specifikationer

Kvantitet 500 ml

Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.