missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Medium: NHS activated Sepharose™
- Column material: Polypropylene (PP)
- Bed volume: 1mL
- Bed dimensions: 7 x 25mm
- Flow velocity: <4mL/min.
- Maximum pressure: 3 bar
- Ligand: N-hydroxysuccinimide (NHS)
- Average particle size: 34μm
- Matrix: highly cross-linked agarose, 6%
- Ligand concentration: 10μmol NHS groups/mL medium
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HiTrap NHS activated HP column |
| Sängvolym | 1mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0.27 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7mm |
| Kvantitet | 180 x 1mL |
| Höjd (engelska) | 0.98 in. |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Flödeshastighet | 4mL/min. |
| Material | Polypropylene |
| Ligandtyp | N-Hydroxysuccinimide (10μM NHS groups/mL medium) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?