missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Schmidlin™ HP Plus Tower Nitrogen Generator

Produktkod. 17778899
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flödeshastighet:
1000 ml/min
2000 ml/min
4000 ml/min
500 ml/min
750 ml/min
Kväve renhet:
>99 %
>99,999 %
Djup (metriskt):
41 cm
63 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Kväve renhet Djup (metriskt) unitSize
17778899 750 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17758899 500 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17788889 1000 ml/min >99,999 % 63 cm Varje
17718899 2000 ml/min >99,999 % 41 cm Varje
17738899 4000 ml/min >99 % 63 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17778899 Leverantör Schmidlin™ Leverantörsnummer DBN2T750EU

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This nitrogen generator produces a continuous supply of high purity nitrogen.

  • Increase efficiency and improve safety and performance
  • On-demand supply 24/7
  • Purity: up to +99.999%
  • Pressure: up to 5 barg (75 psig)
  • Ideal for all GC applications
  • Stable baseline with increased sensitivity and repeatability
  • Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications

Specifikationer

Djup (metriskt) 63 cm
Flödeshastighet 750 ml/min
Höjd (metrisk) 49 cm
Max. Omgivningstemperatur 35°C
Utloppstryck 5 bar
Bredd (engelska) 55 in.
Bredd (metrisk) 140 cm
Anslutningar Inlet: 1/4 in., Outlet: 1/8 in.
Elektriska krav 110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz
Kväve renhet >99,999 %
Wattal 12 W
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.