missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Saltsyra, 32 %, Chem Lab™

Produktkod. 11974034
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974034 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11974034 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL00.0362.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.00 SEK
    330.50 SEK / 2.5 L
    Save 90.50 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Utseende Färglös
pH <1
Sammansättning Saltsyra 32 % förskottsgrad.
Koncentration 32 + % HCl
Densitet 1.16g/mL
Tungmetaller (som Pb) <0.0001%
Kvantitet 2.5 L
Fysisk form Vätska
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
Procent renhet >32%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hydrochloric acid 32% v.p.
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.