Läs mer
SALTSYRA 1M AMP
Brand: Scharlab AC074300PA
SALTSYRA 1M AMP
Säkerhet och hantering
- Saltsyralösning, konc. för beredning av 1l 1mol/l ( 1N ) lösning
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.