Läs mer
Hydroxiaceton, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Hydroxiaceton används som reagens i organiska kemiska reaktioner. Det fungerar också som en komponent för Mannich-reaktioner och aldolreaktioner. Det används också i syntesen av 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, akrolein, färgämnen och hudfärgningsmedel. Det ger (R)-1,2-propandiol vid reduktion av hydroxiaceton i närvaro av en mikrobiell cellkatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hydroxyaceton används som reagens i organiska kemiska reaktioner. Det fungerar också som en komponent för Mannich-reaktioner och aldolreaktioner. Det används också i syntesen av 2-oxo-propionaldehyd, imidazoler, polyoler, akrolein, färgämnen och hudfärgningsmedel. Det ger (R)-1,2-propandiol vid reduktion av hydroxiaceton i närvaro av en mikrobiell cellkatalysator.
Löslighet Blandbar med vatten
, alkohol och eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luftkänslig och hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxyacetone |
| Smältpunkt | -17°C |
| Densitet | 1.08 |
| pH | 3.4 |
| Kokpunkt | 145°C to 146°C |
| Flampunkt | 56°C (132°F) |
| Odör | Characteristic |
| Brytningsindex | 1.425 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1224 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hydroxyacetone
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: 1-hydroxy-2-Propanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.