missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ansell HyFlex™ 11-953 Grova texturerade nitrilbelagda handskar
Handla allt Ansell Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
6
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Grov nitrilbeläggning i handflatan
- Skyddar mot olja
- Förbättrar greppet i matmiljöer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Yes |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Storlek | 7 |
| EN388 Standard | 4121A |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering