missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ i75 Series R4900 Ribbon for the i7500 Label Printer
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Alternativt artikelnummer:
i75-R4900
i75-R4902
Beskrivning
- i75-series ribbon is self-centering with ink-side always correctly facing the label
- One-color ribbon for printing a single color onto a label
- R4900 Series Resin formulation offers excellent resistance to solvents, smears, scratches and high heat when printed on the appropriate label material from Brady™
- Combine Brady label materials with their recommended ribbon series for superior legend performance
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Printer Ribbon |
| Färg | Black |
| För användning med (utrustning) | i7500 |
| Material | Polyester |
| Tryckteknik | Ink Jet |
| Längd (engelska) | 328.08 yd. |
| Bredd (engelska) | 2.36 in. |
| Längd (metrisk) | 300 m |
| Bredd (metrisk) | 60 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 4.5 μm |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering