missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ibuprofen, USP kvalitet, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Beskrivning
- Cyclooxygenashämmare (COX) som har större aktivitet mot COX-1 än mot COX-2.
- Hämmar även cyklooxygenas, PGH-syntas-1 och PGH-syntas-2.
- Ibuprofen har rapporterats hämma det netrofilberoende ödemsvaret hos kaninhud på C5a/PGE23.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ibuprofen |
| Smältpunkt | 75 to 77.5°C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| Löslighetsinformation | Water Solubility: 21 mg/L (at 25°C) |
| Formel vikt | 206.3 |
| Ångtryck | 4.74X10-5 mm Hg at 25°C |
| Kvalitet | USP |
| Fysisk form | Pulver |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering