Läs mer
Fisher Chemical ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION 100ml
Brand: Fisher Chemical CM 9827
ICP MULTI-ELEMENT STANDARD SOLUTION 100ml
Säkerhet och hantering
- Multi-element Standard Solution for ICP. 8 Components in HNO3 5% (CM 9827)
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
Faroangivelser
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.