missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ IDXPERT™ B-499 Nylon Cloth Labels
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Längd (engelska):
1 in.
1.5 in.
Bredd (engelska) tejp:
1.5 in.
2.25 in.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Printable nylon cloth labels for the IDXPERT printer
- Material is UL recognized with its respective ribbon
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) |
| Beskrivning | Compatible surface: rough, smooth and textured |
| Typ av lim | Acrylic, Permanent |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Cartridge |
| Material | Nylon Cloth (B-499) |
| Produkttyp | IDXPERT Label |
| För användning med (applikation) | Cable and wire marking, Panel labeling, Voice and Data ID |
| För användning med (utrustning) | iDXPERT Printer |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering