missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
imidazolidinylurea, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imidazolidinyl urea |
| Namnnotering | Preservative, antioxidants |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 250 g |
| Formel vikt | 388.29 |
| Fysisk form | Pulver |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering