missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MMM Medcenter™ Incucell Comfort Line Standard Incubator, 707 L

Produktkod. 11431138
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
707 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11431138

Brand: MMM Medcenter™ MC001814

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Temperature Range: 5° above ambient to 99.9°C

  • Provided with multiprocessor control system with adaptation for every particular unit type and volume through a Fuzzy-Logic program
  • Process information displayed on a clear LCD two-line display
  • Control elements placed on a foil keyboard
  • 6 adjustable programs
  • Chip card system for individual program storage
  • RS 232- interface for printer or PC-communication
  • Delayed heating start and stop function
  • Acoustic and visual alarm in error state
  • Time range 0–40 years with 1 min-intervals
  • Digital safety thermostat
  • Real time
  • Programming temperature ramps
  • Heating sequences
  • Programme cycles
  • Manual control of air flap
  • Keyboard blocking
  • Door opening control

Specifikationer

Kapacitet (metrisk) 707 l
Temperaturområde (metriskt) Ambient +5° to 99.9°C
Mått (D x B x H) Inredning 520 x 940 x 1410 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.