missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Inre kammare, förstärkt
Alle ansehen BINDER Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
85 kg, 85 kg
170 kg, 170 kg
300 kg, 300 kg
350 kg, 350 kg
Beschreibung
- Tillbehör för Serie FP Avantgarde.Line tork- och värmekammare
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelska) | 187.39 lb. |
| Kapacitet (metrisk) | 85 kg, 85 kg |
| För användning med (utrustning) | BINDER Kammare FP Classic.Line tork- och värmekammare |
| Typ | Inre kammaren |
| Spänning | 230 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur