missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Eppendorf™ Innova™ 40 inkubatorskakare

Produktkod. 11360015
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bana:
19 mm
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.

Produktkod. 11360015

Brand: Eppendorf™ M12990092

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.

Använd dessa mångsidiga inkubatorskakare för att stödja höghastighetsapplikationer och tunga arbetsbelastningar. New Brunswick Scientific™ Innova™ 40-inkubatorskakare ger mycket breda temperaturmöjligheter för att odla en mängd olika organismer i kolvar upp till 3 liter.

  • Exceptionellt tyst drift ger en gynnsam arbetsmiljö
  • Trippel-excentrisk motviktsdrift i gjutjärnshölje ger vibrations- och problemfri drift i många år
  • Kompakt bänkmodell– passar lätt på bänken och rymmer kolvar upp till 3 l
  • Genomskinligt lock gör det enkelt att se kulturerna och lyfter lätt för att komma åt alla prover
  • Mångsidig tillbehörsplattform (säljs separat) rymmer kolvar upp till 3 l samt provrörsställ och hållare för mikroplattor
  • Auktoriserad. Uppfyller cETL, UL, CSA och CE standarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Bana 25 mm
Hastighetsintervall 25 till 500 rpm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz
Spänning 230 V
Håller 3 L
Produkttyp Inkuberande skakapparat
Frekvens 50 Hz
Djup (metriskt) 76.2 cm
Höjd (metrisk) 101.6 cm
Bredd (metrisk) 55.9 cm
Modell Innova 40
Timerintervall 0,01 till 99 timmar.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.