missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3M™ Omedelbar mikrobborttagningsservetter

Produktkod. 17771679 Handla allt 3M Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Certifikat och efterlevnad:
EN/SP, OUS
FR/GE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad
17771679 FR/GE
17751679 EN/SP, OUS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17771679 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100246185

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Fånga, håll och ta bort mikrober med dessa rengöringsservetter för att praktiskt taget eliminera korskontaminering. De använder bara vatten och tar bort mikrober direkt när du torkar. Utmärkt för områden med hög beröring och snabba vändningar.

  • Quickly traps, holds and removes 99.9% of microbes, including SARS-CoV-2*
  • Virtually eliminates cross contamination
  • Works using only water – no disinfectant or specific PPE required
  • Easily removes as you wipe, no dwell time
  • Also works with quat disinfectants
  • Refillable containers to reduce waste
  • If wipes dry out, simply add water
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Wipe
Längd (engelska) 7.7 in.
Längd (metrisk) 195 mm
Bredd (engelska) 10 in.
Bredd (metrisk) 254 mm
Certifikat och efterlevnad FR/GE
Mått (L x B) 195 mm x 254 mm
För användning med (applikation) Microbe Removal
Förpackningsmängd 85 Sheets/Canister, 4 Canisters/Case

*Baserat på tredje parts tester endast med vatten.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.