missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Fångar, håller och tar snabbt bort 99,9 % av mikroberna, inklusive SARS-CoV-2*
- Eliminerar praktiskt taget korskontaminering
- Fungerar endast med vatten– inget desinfektionsmedel eller specifik personlig skyddsutrustning krävs
- Tar enkelt bort när du torkar, ingen uppehållstid
- Fungerar även med quat desinfektionsmedel
- Påfyllningsbara behållare för att minska avfallet
- Om våtservetter torkar, tillsätt bara vatten
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 7,7 tum |
| Längd (metrisk) | 195 mm |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 254 mm |
| Mått (L x B) | 195 mm x 254 mm |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande av mikrober |
| Förpackningsmängd | 85 ark/rulle, 6 rullar/fodral |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?