missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Grant Instruments Utbytbart huvud för 16 x 0,5 ml sugrör
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
För 16 x 0,5 ml sugrör
Beskrivning
- För användning med Controlled Rate Freeze Thaw (CRFT)
- Huvud för 16 x 0,5 ml sugrör
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utbytbart huvud |
| Kapacitet (metrisk) | 16 x 0.5 mL |
| Exteriör finish | Borstad aluminium |
| Färg | Silver |
| För användning med (applikation) | Kontrollerad hastighet för frysning/upptining |
| För användning med (utrustning) | CRFT |
| Inkluderar | Förpackningsväska |
| Avfrosta | Manuell, mjukvarustyrd eller automatisk |
| Mått (L x B x H) Exteriör | 110 x 110 x 10 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering