Läs mer
Järn(II)etylendiammoniumsulfattetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Järn(II)etylendiammoniumsulfattetrahydrat används vid framställning av guldnanopartiklar genom att reagera med guld(III)-bis[etylendiamin]-klorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate |
| Färg | Grön till vit |
| Linjär formel | FeC2H4(NH3)2(SO4)2·4H2O |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in water. |
| Formel vikt | 382.14 (310.08 Anhydrous) |
| Procent renhet | 99% |
| Fysisk form | Kristallin |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.