Läs mer
Iron(III) chloride hexahydrate, 97%
Beskrivning
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallformade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Järn(III)kloridhexahydrat används för att framställa organiskt mallade järnfosfater. Det används för avloppsrening av industriavfall, kloridhydrometallurgi (Silgarinprocess för framställning av kisel), dricksvattenproduktion, produktion av prekursorer för polyvinylklorid (PVC) och kopparbaserade metaller i kretskort. Det spelar en viktig roll i fotogravering och fotografering som etsningsmedel. Det är användbart som betningsmedel vid färgning och tryckning av textilier. Det är användbart vid detektion av fenoler och fenolderivat; gamma-hydroxismörsyror och även i Trinder-fläcktestet för att detektera salicylsyror.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, glycerol, metanol, eter och aceton. Olösligt i etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, natrium- och natriumoxider och kalium.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 280°C to 285°C |
| Kemiskt namn eller material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 37°C |
| pH | 1.8 |
| Kvantitet | 10,000 g |
| Linjär formel | FeCl3·6H2O |
| UN-nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,4019 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate. |
| Formel vikt | 270.30 (162.21 Anhydrous) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.