missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 0.1 mL |
| Innehåll och lagring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Mål | IRX3 |
| Synonym | Homeodomain protein IRXB1, iroquois homeobox 3, Iroquois homeobox protein 3, iroquois-class homeodomain protein IRX-1, iroquois-class homeodomain protein IRX-3, IRX-1, IRXB1FLJ99187 |
| Gensymbol | IRX3 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?