missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Brady™ ISO 7010-skyltar - Riktningspil höger
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Höjd (metrisk):
148 mm
200 mm
Bredd (metrisk):
148 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Polypropen
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC A090-148x148-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering