missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Boot Covers
Handla allt DuPont Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
Medium
Large
Längd (metrisk):
30.5 cm
37.5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Fixation ties and slip-retardant sole
- Bound seams: tightly sewn seam is covered with garment fabric to reinforce seam protection and reduce potential for liquid and particle penetration
- Single packed
- Note: this product is not CE certified as chemical protective clothing
- Sterile model available
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Large |
| Material | Tyvek Flashspun HDPE |
| Latexfri | Yes |
| Färg | White |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutningstyp | Elastic Top with Ankle Ties |
| Sula Typ | Anti-skid |
| Sömtyp | Bound |
| För användning med (applikation) | Biotech, Pharmaceutical, Medical Device Manufacturing and Electronics Industries, Other Critical or Controlled Environments |
| Visa mer |
The user should make the risk assessment to determine the protection required.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering