missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Isopropyl Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Methanesulfonic acid 1-methylethyl ester, Methanesulfonic acid, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Propyl methanesulfonate, Isopropyl mesylate, Isopropyl methanesulfonate, Isopropyl methanesulphonate |
| LEDER | CC(C)OS(=O)(=O)C |
| Formel vikt | 138.0351 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?