Läs mer
Isopropylpalmitat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Isopropylpalmitat används för att formulera och utvärdera lämpligheten av pluronic lecitinorganogeler innehållande flurbiprofen för topisk applicering och för att karakterisera mikroemulsionssystem av isopropylpalmitat, vatten och 2:1 Brij 97 och 1-butanol genom olika experimentella tekniker.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
isopropylpalmitat, vatten och 2:1 Brij 97 och 1-butanol genom olika experimentella tekniker.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Isopropyl palmitate |
| Smältpunkt | 11°C to 13°C |
| Densitet | 0.852 |
| Kokpunkt | 160°C (2 mmHg) |
| Flampunkt | 183°C (361°F) |
| Brytningsindex | 1.438 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| Beilstein | 1786567 |
| Löslighetsinformation | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formel vikt | 298.51 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.