missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

KD Scientific Allegro™ II Peristaltic Pump System

Produktkod. 15580510
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Flödeshastighet:
720 ml/min max.
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15580510

Brand: KD Scientific 785502

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Features two channel pump head

  • Allows maintenance free, continuous flow pumping of various liquids
  • Fluid contacts only inside surface of tubing negating concern for valves, O-rings or seals that might be incompatible with fluid being pumped
  • Clearly displays flow rate and total dispensed volume
  • User configurable multi-step operation
  • Dispenses in forward or reverse direction
  • Adjustable flow rate while pump is running
  • Stackable sealed remote pump drive with ip 32 rating
  • Selectable tubing table

  • Automatic tubing break-in and calibration procedures
  • External connectivity with USB interface and I/O port
  • Two simultaneous individual flows or one combined flow
  • Flow rates up to 720mL/min with combined channels
  • Accepts tubing ID sizes 0.8mm (0.03 in.) - 4.8mm (0.19 in.)
  • Compatible with Masterflex™ L/S 13, L/S 14, L/S 16 and L/S 25 tubing

Specifikationer

Flödeshastighet 720 ml/min max.
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.