missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kimtech Science™ Delicate Task Wipers

Produktkod. 15567430
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15567430 Vitt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15567430 Leverantör Kimtech Leverantörsnummer 7557

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Wipe liquids with multi-ply absorbency and low lint content for intricate dusting. Kimtech Scientific™ Delicate Task Wipers are ideal for cleaning delicate glassware, instruments, and surface/parts.

  • A range of high-performance wipers, suitable for ISO Class 4 or higher laboratory environments.
  • Ideal for: Cleaning of delicate glassware, instruments and surface/parts, Wiping liquids, with multi-ply absorbency and low lint content for intricate dusting.
  • Available as: 100 or 200 format, white paper wipers, dispensed from a POP-UP Box flexible system, giving controlled access to hygienically protected wipers when you’re cleaning or wiping on the move.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Light-duty Industrial Wiper
Längd (engelska) 7.9 in.
Längd (metrisk) 20 cm
Bredd (engelska) 8.3 in.
Bredd (metrisk) 21 cm
Material Paper
Färg Vitt
För användning med (applikation) Wiping liquids or cleaning delicate glass, instruments, parts, and surfaces.
För användning med (utrustning) Suitable for ISO Class 4 or higher laboratory environments.
Förpackningsmängd 100 Sheets x 24 Dispenser Boxes
Lager 2-ply
Sterilitet Non-sterile
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.