missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Delikat Task Wipes
GREENER_CHOICE

Produktkod. 15517440 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mått (L x B):
20.5 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15517440

Brand: Kimberly-Clark™ 7558

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Ger högpresterande rengöring i laboratoriet. Kimtech Science™ Delicate Task Wipes är lämpliga för ISO Klass 4 eller högre laboratoriemiljöer.

  • Idealisk för rengöring av ömtåliga glas, instrument och ytor/delar
  • Med flerskiktad absorptionsförmåga och låg luddhalt för intrikat dammning
  • Dispenseras från ett POP-UP Box flexibelt system, för hygien och kontrollerad åtkomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Produkttyp Light-duty Industrial Wiper
Längd (engelska) 9.448 in.
Längd (metrisk) 40.1 cm
Bredd (engelska) 9.448 in
Bredd (metrisk) 24 cm
Material Syntetfiber
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 20.5 x 20 cm
Förpackningsmängd 15 x 200 ark
Lager Multi Ply
Sterilitet Icke-steril
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.