missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Cystine |
| Namnnotering | Metallbindning, proteinstruktur, antioxidant |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 240.3 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Fysisk form | Kristaller |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?