missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
L-Tryptophan, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tryptophan |
| Smältpunkt | 280°C to 285°C |
| Anteckningar om analysprocent | Dry basis |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Beilstein | 86197 |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 204.23 |
| Procent renhet | 98.5 to 101.5% |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?