missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kartell Labofix Pro
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
5μ L
10 μl
20 μl
25μ L
50 μl
100 μl
200 μl
250μ L
500 μL
1 000μ l
Beskrivning
- Individuellt kalibrerad i en ISO 17025 ackrediterat laboratorium enl ISO 8655 standarder. Kalibreringscertifikat finns i instrumentet.
- Universalspetskoner är kompatibla med de flesta av de internationellt accepterade standardspetsarna.
- Patenterad UniCal™ Tekniken underlättar en snabb omkalibrering på mindre än 15 sekunder i en enda operation utan att koppla bort siffrorna från kolvmekanismen och undvika den traditionella träff- och provmetoden för kalibrering.
- μAir™ teknik säkerställer noggrannhet och precision bättre än ISO 8655 standard, genom att minimera dött luftutrymme mellan kolven och vätskan i spetsen. Denna teknik minskar luftkompressionen och gör det möjligt för användaren att uppnå större precision under laboratorieövningar.
- Ultra Soft Kolvkraften, där dess första stegs kolvkraft endast är 8,95 N och 2:a stegets kolvkraft endast är 16,85 N. Den mjuka kolven förbättrar användarkomforten avsevärt även under långa timmars pipettering.
- Slät utsida, som möjliggör enkel rengöring.
- Premium estetik och byggkvalitet, jämförbar med internationella toppmärken.
- Ultralättviktig pipett (PC).
- Material av polykarbonat gör mikropipetterna hållbara, lätta, reptåliga och smutsavvisande.
- Fjäder- och kulbaserad sifferväxlingsmekanism säkerställer ingen oavsiktlig volymförändring när du utför olika operationer.
- Den inbyggda spetsejektorn skjuter ut spetsar med optimal kraft och ger ett stort estetiskt värde.
- Utmatningsknappens olika färgkodning underlättar identifieringen av önskat volymområde under den dagliga laboratorierutinen
- Användbar för applikationer inom molekylärbiologi, mikrobiologi, immunologi, analytisk kemi, forskningslaboratorier, utbildningsområde etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Standard mikropipettspets |
| Material | Plast |
| Modell | F5 |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Mikropipett med fast volym |
| Volym (metrisk) | 5μ L |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering