missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels

Produktkod. 11549903
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Bredd (metrisk):
1,9 cm
2,28 cm
Höjd (metrisk):
2,28 cm
Kvantitet:
350/förpackning
400/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11549903

Brand: Brady™ 622005

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance

  • Made of B-481 material and coupled with R6400 series ribbon
  • White matte polyester
  • Remains resistant when exposed to xylene and other chemicals commonly used in the slide staining process
  • Bar codes remain readable and labels stay adhered to the slide
  • No print removal, no label buckling, and no discoloration
  • Brady IP™ enabled

Applications:

Slide Label Identification

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Beskrivning StainerBondz labels for the LABXPERT Printer
Typ av lim Acrylic, Permanent
Färg Black, White
Avsluta Matte
Formatera Label
Material Polyester
Produkttyp Slide Label
För användning med (applikation) General identification, Slide label ID
För användning med (utrustning) LabXpert™ Printer and RoHS directive
Etiketter per rad 1
Kvantitet 350/förpackning
Form Square
Temperaturområde (metriskt) -80 °C to 130 °C
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Bredd (engelska) 0.9 in.
Bredd (metrisk) 2,28 cm
Höjd (engelska) 0.9 in.
Höjd (metrisk) 2,28 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.