missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

lambda-Cyhalothrin, SPEX CertiPrep™

Produktkod. 15296116 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15296116 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15296116 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S1044

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Innehåller

Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad

ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial

Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering

AnalytCAS-nr.Koncentration
lambda-cyhalotrin91465-08-61000 μg/ml

Certifikat

Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001

Uppfyllande

GHS/OSHA-klagomål

Specifikationer

Kemiskt namn eller material lambda-Cyhalothrin
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Lösningsmedel eller matris Toluene
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • lambda-Cyhalothrin
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene

Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.