missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hamilton™ 50μ L, modell 1705 TLL SYR, instrumentspruta med lång livslängd

Produktkod. 11580172
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Volym (metrisk):
50 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
11580172 50 μl Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11580172 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 830015
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

1700-seriens sprutor är Gastight-versionen av de ursprungliga 700-seriens sprutor. Denna serie av sprutor är idealiska för att dispensera volymer från 1μ L upp till 500μ L. En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.

Specifikationsblad

  • Volym– 50μ L
  • Typ av spruta– Longlife Gastät
  • Serien med sprutor– 1700
  • Uppsägning– PTFE Luer Lock (TLL)
  • Nål– Instrumentspruta
  • Kolv stil– X-stil
  • Vätskeväg– Borosilikatglas, PTFE, UHMWPE
  • Autoklaverbar– Inga
  • Gassteriliserbar– Ja
  • Tryck– 1000 psig (68,9 bar)
  • Maximal temperatur– 115 °C / 239 °F
  • Lägsta temperatur– 10 °C / 50 °F
  • Fats innerdiameter– 0,041 tum (1,03 mm)
  • Fat Ytterdiameter– 0,305 tum (7,75 mm)
  • Försäljningsmängd– 1 spruta per förpackning

Specifikationer

Produkttyp Longlife Gastight 1700-serien
Volym (metrisk) 50 μl
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.