missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GA International Large Round Cryogenic Writable Labels

Produktkod. 17879547
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Färg:
15 blandade färger
Beige
Blått
Brun
Citron
Grön
Gult
Lavendel
Mynta
Orange
Rosa
Rött
Silver
Sjöskum
Violett
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1100
Paket med 5040
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17879547

Brand: GA International JTRA13LE

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Writable cryogenic color dots provided in dispenser box rolls for identifying the sides and tops of cryo vials and microtubes stored in lab freezers and liquid nitrogen Dewars.

  • Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
  • Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
  • Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
  • Available in a variety of colors
  • Writable with permanent cryo markers

Specifikationer

Typ av lim Permanent
Färg Citron
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Thermoplastic Film
Produkttyp Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter per rad 2 Labels
Kvantitet 1100/Pk.
Form Round
Temperaturområde (engelska) -321°F to +230°F
Temperaturområde (metriskt) -196°C to +110°C
Mått (LxB) 12.7 mm
Diameter (engelska) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.