missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Gilac™ Stor volymbehållare
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
100 l
310 l
500 l
Beskrivning
- Utmärkt mekaniskt motstånd: tillverkad av högdensitetspolyeten för ökad stöttålighet.
- De hållbara, tjocka väggarna innebär ingen förvrängning och skevhet.
- Begränsade luckor och överlappning, utrustad med kanter så lätt att hantera.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Vitt |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 81,9 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 310 l |
| Höjd (engelska) | 2.6 ft. |
| Höjd (metrisk) | 790 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering