missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

behr Labor-Technik™ LDPE, Behållare Vit, Med kran

Produktkod. 10708331
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
30 L
Mått (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10708331

Brand: behr Labor-Technik™ B00176992

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kapsel med svetsad kran. Den svetsade kranen gör skillnaden– behroplast™ kapslar gjorda av polyeten

  • Enkel transport av behrotest&tradecanistern
    • Utrymmesbesparande injicerat handtag
      • Lätt att ta bort vätskor
        • Mycket enkel borttagning med den svetsade behrotest&tradetap
          • Praktiska mått
            • Utrymmesbesparande förvaring
              • Genomskinlig behållare
                • Vätskenivån direkt i sikte
                  • Individuellt packade kapslar
                    • Skydd mot skador och nedsmutsning

Specifikationer

Kapacitet (engelska) 7,9 gal.
Kapacitet (metrisk) 30 L
Färg Vit (genomskinlig)
Beskrivning Behållare, vit genomskinlig, med kran, 30 L
Mått (L x B x H) 420 x 280 x 400 mm
Höjd (metrisk) 400 mm
Inkluderar Svetsad Hahn
Längd (metrisk) 420 mm
Material LDPE
Produkttyp Kanister
Bredd (metrisk) 280 mm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.