missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lead(II) Oxide, For Analysis, EMSURE™, MilliporeSigma™
Beskrivning
For analysis
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lead(II) oxide |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 1 kg |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | Plastic bottle |
| Utseende | Yellow solid |
| UN-nummer | UN 2291 |
| Formel vikt | 223.19 |
| Procent renhet | ≥99.0% |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?