missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BINDER™ Accessport med silikonplugg, vänster åtkomst

BINDER™ Left Access Port är ett tillbehör för användning till vänster om en mängd olika kammare och inkubatorer.

Brand:  BINDER™ 8012-1328

Produktkod. 15952972

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7540.00 SEK
    6854.52 SEK / Varje
    Spara 685.48 SEK
    9% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 24-02-2026
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

  • För användning till vänster
  • Inkluderar silikonplugg
  • För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer

Specifikationer

Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, vänster
Stål
Silikonplugg
BINDER Chambers Series MK
Tillbehörsportar
50 mm
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel
BINDER™ Accessport med silikonplugg, vänster åtkomst > Diameter: 50 mm, För användning med: Alla modeller i MK-serien

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.