missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific™ Ljusmodul för ICH ljusstabilitetstestning

Produktkod. 16431135 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Inkluderar:
7 stycken lysrör
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
16431135 7 stycken lysrör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16431135 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50158127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39560.00 SEK
    38585.06 SEK / Paket med 1
    Save 974.94 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Material: Rostfritt stål; För användning med: Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943

Ljusmodul med 7 lysrör. Välj modul baserat på din ansökan: ICH fotostabilitetstestning, växttillväxt, djurkläckning. Fluorescerande lampor varierar beroende på vald modul för att tillgodose specifika ljuskrav för tillämpningen. Vänligen byt ut a

Ljusmodul för provexponering med definierat ljus. Välj bland tre applikationsbaserade versioner:

  • För ICH-stabilitetstestning tillåter modulens ljus fotostabilitetstest enligt ICH-riktlinjerna på 170 timmar. Ersättningslampa 50158286.
  • För växttillväxt är modulens ljus hög i blått och rött för idealisk tillväxt av växter. Ersättningslampa kit 50158287.
  • För kläckning av djur efterliknar modulens ljus dagsljus. Ersättningslampa kit 50158287.
    OBS: Byt alla 7 glödlampor samtidigt för jämn ljusfördelning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Beskrivning Ljusmodul ICH - för användning med vertikala ljuskammare
För användning med (utrustning) Alla Thermo Scientific och Forma vertikala ljuskammare - modeller 3906, 3909, 3928, 3942, 3943
Belysning LED
Material Rostfritt stål
Typ Ljusmodul
För användning med (applikation) ICH ljusstabilitetstestning - enligt ICH guideline Q1B
Rammaterial Stål, rostfritt
Inkluderar 7 stycken lysrör
Garanti 2 år
Fraktvikt (engelska) 59.5 lbs
Fraktvikt (metrisk) 27 kg
Vikt (engelska) 27.8 lbs
Vikt (metrisk) 12.6 kg
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.