Läs mer
Litiumbis(trimetylsilyl)amid, 20% (ca 1,06M) lösning. i THF/etylbensen, förpackad i återförslutningsbar septumlockflaska, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Litiumbis(trimetylsilyl)amid används för att generera enolater för framställning av laktonprekursorer, pyranoner och cyklohexaner. Det används för att katalysera tillsatsen av fosfin-PH-bindningar till karbodiimider som leder till fosfaguanidiner och i en ny trestegssyntes av disubstituerade 1,2,5-tiadiazoler. Det används också vid litiumbehandling av etylacetat och i den stereospecifika Wadsworth-Emmons-syntesen av fluoralkener från (E)- och (Z)-fluorvinylsulfoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is used in generating enolates for preparing lactone precursors, pyranones, and cyclohexanes. It is used to catalyze the addition of phosphine P-H bonds to carbodiimides leading to phosphaguanidines and in a novel three-step synthesis of disubstituted 1,2,5-thiadiazoles. It is also used in the lithiation of ethyl acetate and in the stereospecific Wadsworth-Emmons synthesis of fluoroalkenes from (E)- and (Z)-fluorovinyl sulfones.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Store under inert gas. Incompatible with oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium bis(trimethylsilyl)amide |
| Namnnotering | packaged in resealable septum cap bottle |
| Kvantitet | 500 mL |
| Linjär formel | [(CH3)3Si]2NLi |
| UN-nummer | UN2924 |
| Beilstein | 8136861 |
| Flampunkt | −17°C (1°F) |
| Löslighetsinformation | Reacts with water. |
| Formel vikt | 167.33 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 20% (≈1.06M) soln. in THF/ethylbenzene |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.