missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lucifer yellow CH, Dilithium salt |
| Namnnotering | For HPLC analysis |
| Analysprocentintervall | >95% |
| Formel vikt | 457.2 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Färg | Orange till gult |
| Kvantitet | 10 mg |
| Fysisk form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?