missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Axis Shield Poc As™ LymphoPrep™ Solution

Produktkod. 11508545
Encompass
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
6 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
3000ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11508545 6 x 500 ml 3000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11508545 Leverantör Axis Shield Poc As™ Leverantörsnummer 1114547

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A ready-made, sterile and endotoxin-tested solution for the simple and effective isolation of mononuclear cells from human blood.

  • Each batch is checked on the level of endotoxins by using a specific LAL test
  • Manufactured, packed and released in compliance with ISO 13485
  • Can be used for the preparation of pure lymphocyte suspensions for tissue typing, antilymphocyte sera and immunological research
  • Supplied as a sterile solution

Specifikationer

Kvantitet 6 x 500 ml
Endotoxinnivå Less than 1.0 EU/mL
Osmolalitet 290 ± 15 mOsm
Densitet 1.077 ±0.001 g/mL
Sterilitet Sterile
Form Solution
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.